Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähler-Befestigung-Satz M5x20mm mit Mutter Y20N100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zähler-Befestigung-Satz M5x20mm mit Mutter Y20N100
Zähler-Befestigung-Satz M5x20mm mit Mutter Y20N100
Artikel-Nr.:
     3517I-10185378
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     Y20N100
EAN/GTIN:
     4015153797857

Zähler-Befestigung-Satz M5x20mm mit Mutter Y20N100

Befestigungsschrauben für Zählerfelder mit 3-Punkt-Befestigung,rutschsichere Positionierung durch Federelement,korrosionsbeständige galvanisch vernickelte Oberfläche,Set mit 3xSchrauben und 3xMuttern,M5 x20mm,(VPE 100er Set)
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Werkstoff:
Stahl
Breite:
110 mm
Höhe:
65 mm
Tiefe:
400 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 254,83*
€ 307,40*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 253,99*
€ 307,98*
Frei Haus
ab € 257,32*
€ 310,31*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,40*
€ 365,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,33*
€ 359,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,83*
€ 343,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,78*
€ 334,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,83*
€ 303,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.