| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-10185648 Herst.-Nr.: XTA903S EAN/GTIN: 4015153629073 |
| |
|
| | |
| Berührungsschutz seitlich XTA903S Berührungsschutz seitlich,für Leisten XTL903 und XTL903W,Berührungsschutz Weitere Informationen: | | Höhe: | 150 mm | Breite: | 500 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Mit Verbinderaussparungen: | nein | Lichtbogenfest: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 44,81* | € 58,93* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 45,06* | € 59,05* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 46,29* | € 60,71* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 51,16* | € 67,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|