Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähler-Wandlerfeld Stw.Karlsruhe BW5pol ZW29X0452N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zähler-Wandlerfeld Stw.Karlsruhe BW5pol ZW29X0452N
Zähler-Wandlerfeld Stw.Karlsruhe BW5pol ZW29X0452N
Artikel-Nr.:
     3517I-10185891
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     ZW29X0452N
EAN/GTIN:
     4015153540262
Suchbegriffe:
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank
wandlerschrank 250a

Zähler-Wandlerfeld Stw.Karlsruhe BW5pol ZW29X0452N

Zähler-Wandlerfeld Stw,Karlsruhe BW 5-polig,2Z 250A Bestückt+ Primär-Verdrahtet B500xH1350mm
Weitere Informationen:
Mit Verdrahtung:
ja
Ausführung:
2-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
2
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
32 A
Anzahl der Verteilerreihen:
1
Breite:
500 mm
Höhe:
1350 mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: wandlermessschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 3.078,58*
€ 3.319,48*
Frei Haus
ab € 3.117,87*
€ 3.351,33*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.319,48*
€ 3.950,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.289,89*
€ 3.914,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.166,00*
€ 3.767,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.106,56*
€ 3.696,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.078,58*
€ 3.663,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.