Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettfeld 2ZP, univ. ZK2L2Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Komplettfeld 2ZP, univ. ZK2L2Z
Komplettfeld 2ZP, univ. ZK2L2Z
Artikel-Nr.:
     3517I-10186061
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZK2L2Z
EAN/GTIN:
     3250617626781
Suchbegriffe:
Komplettfeld
Zählerfeld
Zählertafel
hager komplettfeld 2 zp

Komplettfeld 2ZP, univ. ZK2L2Z

Komplettfeld,universZ,2ZP,3-Pkt.,mit ZSK,900x500mm,2-feld.,Ausführung Luxembourg
Weitere Informationen:
Anzahl der Zählerplätze:
2
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
63 A
Breite:
500 mm
Höhe:
900 mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Mit Montageplatte:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: komplettfeld hager, komplettfeld 2zp
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 284,10*
€ 332,28*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 303,22*
€ 355,22*
Frei Haus
ab € 306,32*
€ 358,79*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 307,81*
€ 360,51*
11 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 336,10*
€ 390,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,22*
€ 422,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,80*
€ 422,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,22*
€ 408,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,08*
€ 393,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,22*
€ 360,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
ZY3XL
ab € 38,63*
Zubehör
Hager
KU9S10HZ
ab € 206,12*
Zubehör
Hager
R10H
ab € 5,36*
Zubehör
Hager
KU9K43HW
ab € 69,28*
Zubehör
Hager
KU9K46HW
ab € 90,74*
Zubehör
Hager
KU9K43HES
ab € 6,83*
Zubehör
Hager
KU9K46HES
ab € 7,82*
Zubehör
Hager
KU9K76HES
ab € 10,36*
Zubehör
Hager
KU9K10H
ab € 19,90*
Zubehör
Hager
KU9K11H
ab € 20,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.