Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienen-Bausatz 5-polig 355A GSS52EN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sammelschienen-Bausatz 5-polig 355A GSS52EN
Sammelschienen-Bausatz 5-polig 355A GSS52EN
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-10186231
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     GSS52EN
EAN/GTIN:
     4015153828810
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
abn phasenschiene
sammelschienen

Sammelschienen-Bausatz 5-polig 355A GSS52EN

Zubehör bestehend aus: Sammelschienen-Bausatz, 5-polig, für Anschlussgehäuse (GAG12), 355 A, 2 x 12 x 5 mm Cu-Schiene, Schrankverbindersatz zum Anschluss am Zählerschrank, Berührschutzabdeckungen für die Sammelschiene, 5 x Anschlussklemmen 120 mm²
Weitere Informationen:
Höhe:
238 mm
Breite:
268 mm
Tiefe:
80 mm
Polzahl:
5
Schienenabstand:
40 mm
Schienenhöhe:
12 mm
Schienenstärke:
10 mm
Bemessungsstrom:
355 A
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
25 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: sammelschienen 120mm2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 297,92*
€ 357,59*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 298,33*
€ 358,18*
Frei Haus
ab € 300,61*
€ 361,10*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,59*
€ 425,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,54*
€ 423,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,51*
€ 404,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,96*
€ 389,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,92*
€ 354,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.