Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählerfeld 6RE ohne Verdrahtung FD16H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-10186719
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX054039R9999
EAN/GTIN:
     4011617540397
Suchbegriffe:
Komplettfeld
Zählerfeld
Zählertafel
striebel&john komplettfeld

Zählerfeld 6RE ohne Verdrahtung FD16H

Die Zählerfelder mit Dreipunkt-Befestigung der Baureihe FD sind für den Einbau in ComfortLine Schränke vorgesehen. Die Felder sind unbestückt und nicht verdrahtet. Geltende Normen: DIN VDE 0603-1, DIN 43870-1, DIN 43870-2.
Weitere Informationen:
Mit Verdrahtung:
nein
Ausführung:
1-stöckig
Unterer Anschlussraum:
mit Hutschienen
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
63 A
Breite:
250 mm
Höhe:
900 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Ausführung Deckel:
ohne
Anschlussraum:
300 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: zählerfeld
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 75,06*
€ 94,42*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 76,34*
€ 96,05*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 78,47*
€ 98,72*
Frei Haus
ab € 79,47*
€ 99,95*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 80,21*
€ 100,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,05*
€ 114,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,85*
€ 111,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,23*
€ 106,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,81*
€ 104,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,34*
€ 90,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Striebel & John
2CPX054421R9999
ab € 11,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.