| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-10186809 Herst.-Nr.: 2CPX054326R9999 EAN/GTIN: 4011617543268 |
|
|
| | |
| Ausrüstsatz NAR TTSystem 1FB2Z ZAZTT12 Ausrüstsatz für die Verwendung von Standardfelder zum Einsatz im TT-System. Mit diesem Ausrüstsatz kann mittels Isolierprofilen die PE-Sammelschienen, die PE-Sammelschienenanschlussklemmen wie auch die PE-Leiter hinter der Sammelschiene isoliert werden. Der Ausrüstsatz ist universal passend für 1 und 2 Zählerplätze pro Feldbreite. Im Lieferumfang enthalten: 3x Sammelschienenisolierprofil 17mm 2x Sammelschienenisolierprofil 46mm 1x Sammelschienenisolierprofil 56mm 2x Sammelschienenanschlussklemmen-Isolierprofil für ZK79 (16qmm) 2x Isolierschlauch für PE-Leiter 330mm 1x Montageanleitung Weitere Informationen: | | Nennquerschnitt: | 0 mm² | Polzahl: | 1 | Länge: | 330 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 19,48* | € 27,37* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 19,66* | € 27,49* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,89* | € 27,97* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 20,02* | € 28,21* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 22,21* | € 30,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|