| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-10186872 Herst.-Nr.: 2CPX054308R9999 EAN/GTIN: 4011617543084 |
|
|
| | |
| Ausrüstsatz iMSys LS B6A DPB ZAM06D Ausrüstsatz für Spannungsversorgung und Kommunikation (iMSys). Leitungslänge passend zum Einsatz in Zählerschränke mit DPB. Im Lieferumfang enthalten: 1x Überstromschutzeinrichtung LS-Schalter B6A 25kA 1-polig 1x Gerätebock (ZB3) für Sammelschienenmontage 1x Plombierhaube (ZPH20) für Überstromschutzeinrichtung 1x Zugangsverdrahtung für Überstromschutzeinrichtung 3x Sammelschienenanschlussklemme 16qmm für N-Leiter und Zugangsverdrahtung der Überstromschutzeinrichtung 2x Spannungsversorgungsltg. Weitere Informationen: | | Nennquerschnitt: | 1,5 mm² | Polzahl: | 2 | Länge: | 1000 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 59,08* | € 74,79* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 59,37* | € 75,15* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 59,70* | € 75,56* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 60,10* | € 76,06* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 61,92* | € 78,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|