Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mess- und Wandlerfeld kpl. BH3 2FB KA4620


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517I-10187718
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX035039R9999
EAN/GTIN:
     4011617350392
Suchbegriffe:
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank
Komplettfeld

Mess- und Wandlerfeld kpl. BH3 2FB KA4620

Mess- und Wandlerfeld, Komplettfeld, mit BKE-I, für den Innenbereich, geltende Normen: DIN EN 61439-1, VDE 0660-600-1, DIN EN 61439-2, VDE 0660-600-2, DIN EN 61439-3, VDE 0660-600-3, Bemessungsstrom In 100 A, in RAL 7035, Abmessungen in mm (H x B x T): 1050 x 500 x 160, Netzsystem TN-S, 5-polig, Stecktechnik, Anzahl Zählerplätze Einzeltarif 1, Anzahl SG-Plätze 1, Anzahl Wandlerzählerplatz 1, verdrahtet nach den Vorgaben des NB, Spannungspfad 4 LS-Schalter B10/25kA Überspannungskategorie 3, Lastbereich: Sammelschienensystem Cu-Schienen 12 x 5 mm 5-polig, Trennstelle vor dem Wandler für SH-Schalter mit ABB S700, Wandlerbereich Montageplatte für Einzelwandler mit Fußbefestigung zum Durchführen der Leitung, Verrechnungswandler 100/5 A, K 0,5 S
5VA (Beistellung NB), Trennstelle nach dem Wandler Lastschalter 125 A / 3-polig (10-70qmm), Primärverdrahtung 35 qmm, N+PE 2 Anschlüsse N+PE 95qmm, Hinweis: E DIN VDE 0603-2-2, Rasteinheit 7 RE, Bauhöhe 3, Feldbreite 2, Platzeinheiten 168, Abdeckungen aus Kunststoff, plombierbarer Schnellverschluss, RAL 7035
Weitere Informationen:
Mit Verdrahtung:
ja
Ausführung:
elektronischer Haushaltszähler (eHZ)
Anzahl der Zählerplätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
80 A
Breite:
500 mm
Höhe:
1050 mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Ausführung Deckel:
geschlossen mit Vorprägung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.139,31*
€ 2.320,30*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.141,38*
€ 2.321,24*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.158,08*
€ 2.328,22*
Frei Haus
ab € 2.162,31*
€ 2.342,72*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 2.191,79*
€ 2.368,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.320,30*
€ 2.761,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.302,20*
€ 2.739,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.219,57*
€ 2.641,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.175,46*
€ 2.588,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.139,31*
€ 2.545,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CPX062857R9999
ab € 25,17*
Zubehör
Striebel & John
2CPX038792R9999
ab € 74,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.