Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlußwinkel ZV-L1/N-80A-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlußwinkel ZV-L1/N-80A-100
Anschlußwinkel ZV-L1/N-80A-100
Artikel-Nr.:
     3517I-10250220
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     263952
EAN/GTIN:
     4015082639525

Anschlußwinkel ZV-L1/N-80A-100

Steckverschienung für PLS., CLS., PKN., PFIM, PFHM, (mit Hilfsschalter), beliebeige Schaltgerätekombinationen mit oder ohne Hilfsschalter möglich, nur wenige Bauteile, 2 Winkeltypen je Schienenquerschnitt für Drehstromverschienung, gemeinsames Abdeckprofil mit Endkappen für ZV-SS u. ZV-SS-80A, Kurzschluss- und Isolationsfestigkeit geprüft nach IEC/EN 60439-1
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
80 A
Ausführung:
sonstige
Länge:
25 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
14 mm
Flexibel:
nein
Oberflächenschutz:
versilbert
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,32*
€ 0,44*
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,34*
€ 0,47*
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,40*
€ 0,55*
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,4036*
€ 0,5536*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,41*
€ 0,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5536*
€ 0,65878
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4736*
€ 0,56358
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4636*
€ 0,55168
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4036*
€ 0,48028
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 55,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
263957
ab € 7,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.