Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-10251851 Herst.-Nr.: A9A15218 EAN/GTIN: 3606480097805 |
| |
|
| | |
| Transformator ITR 12-24VAC 16VA A9A15218 Sicherheitstransformator Acti 9 iTR. Ausgang 12-24V AC aus 230V Niederspannungsnetz, Leistung 16VA. Mit Klingel- und Sicherheitstransformatoren können Kleinspannungen aus einem Niederspannungsnetz entnommen werden. Kurzschlussfest. Schutzklasse II mit Klemmenabdeckung (optional). Galvanische Trennung zwischen Primär- und Sekundärspannung. Der Klingeltransformator iTR erfüllt folgende Normen- EN 61558-2-6 und EN 60742. Weitere Informationen: | | Primärspannung: | 230 V | Sekundärspannung 1: | 12 V | Sekundärspannung 2: | 24 V | Sekundärstromstärke 1: | 1,33 A | Sekundärstromstärke 2: | 0,66 A | Max. Ausgangsleistung: | 16 W | Max. Verlustleistung: | 3,5 W | Art des Trafos: | Sicherheitstrafo | Aufputzmontage: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 35,45* | € 45,64* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 35,44* | € 45,76* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 36,38* | € 47,03* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 37,50* | € 48,89* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 38,74* | € 49,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|