| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-10260086 Herst.-Nr.: 2CCS802901R0539 EAN/GTIN: 7612271412074 |
|
|
| | |
| Kurzschlussstrombegrenzer 2-pol.32A 690VAC S802S-SCL32-SR Der S800-SCL-SR kann zusammen mit dem Hocheistungsautomaten S800S oder Motorschutzschaltern eingesetzt werden. Der S800-SCL-SR begrenzt den Kurzschlussstrom und hilft bei der Löschung, bis das dem Fehler nächstgelegene Schaltgerät auslöst. In dieser gesamten Zeit ist der Stromfluss zu den nachgeschalteten Schaltgeräten sichergestellt, was ihn zur idealen Lösung des Gruppenschutzes macht. Weitere Informationen: | | Max. Scheinleistung: | 22080 VA | Montageart: | DIN-Schiene | Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: | 50 kA | Bemessungsdauerstrom Iu: | 32 A | Kurzschlussstrombegrenzer: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 227,69* | € 267,38* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 233,12* | € 270,77* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 234,60* | € 272,85* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 248,96* | € 287,34* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 255,55* | € 295,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|