| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-10265612 Herst.-Nr.: 040022756400 EAN/GTIN: 4017254148842 |
| |
|
| | |
| Netzwächter DWN 1 Der Drehstrom-Netzwächter überwacht die korrekte Phasenfolge L1, L2, L3, den Phasenausfall und die Phasenasymmetrie von 5 bis 15 % von Un. Bei falscher Phasenfolge oder bei Phasenausfall öffnet das Relais sofort. Tritt eine Asymmetriestörung auf, öffnet das Relais nach Ablauf der vom Benutzer eingestellten Verzögerung. Wenn beim Einschalten des Geräts ein Fehler erkannt wird, bleibt das Relais offen. Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Klammeranschluss | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | Externe Stromversorgung erforderlich: | nein | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC | Spannungsmessbereich 1: | 208..480 V | Spannungsart des Messbereichs: | AC | 1-Phasen-Unterspannung möglich: | nein | 3-Phasen-Unterspannung möglich: | ja | 1-Phasen-Überspannung möglich: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 81,65* | € 95,97* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 81,23* | € 96,09* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 83,51* | € 98,26* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 84,51* | € 99,94* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 86,99* | € 102,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|