Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlußwinkel ZV-L2/L3-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlußwinkel ZV-L2/L3-10
Anschlußwinkel ZV-L2/L3-10
Artikel-Nr.:
     3517I-10266043
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     263944
EAN/GTIN:
     4015082639440

Anschlußwinkel ZV-L2/L3-10

Steckverschienung für PLS., CLS., PKN., PFIM, PFHM, (mit Hilfsschalter), beliebeige Schaltgerätekombinationen mit oder ohne Hilfsschalter möglich, nur wenige Bauteile, 2 Winkeltypen je Schienenquerschnitt für Drehstromverschienung, gemeinsames Abdeckprofil mit Endkappen für ZV-SS u. ZV-SS-80A, Kurzschluss- und Isolationsfestigkeit geprüft nach IEC/EN 60439-1
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
50 A
Ausführung:
sonstige
Länge:
35 mm
Breite:
12 mm
Höhe:
15 mm
Flexibel:
nein
Oberflächenschutz:
vernickelt
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,87*
€ 1,23*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,88*
€ 1,24*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,009*
€ 1,409*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,01*
€ 1,41*
16 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,00*
€ 1,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,409*
€ 1,67671
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,309*
€ 1,55771
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,249*
€ 1,48631
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,169*
€ 1,39111
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,009*
€ 1,20071
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.