| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-10267558 Herst.-Nr.: 4800490 EAN/GTIN: 4003468480113 |
| |
|
| | |
| Smart Home-System Wetterstation LUXORliving M140 Kombisensor/Wetterstation für das Smart Home System LUXORliving, zum Erfassen von Wind, Regen, Helligkeit und Temperatur, Regensensor mit Heizung, zur vollautomatischen Jalousie- und Sonnenschutzsteuerung, Erfassung und Auswertung direkt im Gerät, Sonnenschutz für bis zu vier Fassaden durch 3 integrierte Helligkeitssensoren, Anzeige der Wetterdaten z. Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | nein | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | LUXORliving | Funk bidirektional: | nein | Ausführung: | Mehrfach-Sensor | Montageart: | Aufputz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 413,63* | € 470,50* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 431,04* | € 489,99* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 424,63* | € 491,89* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 434,32* | € 494,52* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 439,65* | € 500,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|