Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschiene 3 Geräte 5ST2602


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sammelschiene 3 Geräte 5ST2602
Sammelschiene 3 Geräte 5ST2602
Artikel-Nr.:
     3517I-10268367
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5ST2602
EAN/GTIN:
     4001869422367
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
phasenschiene siemens
sammelschienen

Sammelschiene 3 Geräte 5ST2602

Sammelschiene, 63A 3-polig Teilungseinheit 15mm Gabelausführung für 3 Geräte Zusatzkomponenten für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter von Siemens. Die Zusatzkomponenten von Siemens sind ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzgeräte für die Elektroinstallation. Als Zubehör für FI- und Leitungsschutzschalter bieten sie viele Möglichkeiten zur Realisierung diverser Funktionen.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
63 A
Ausführung:
lamelliert
Länge:
130 mm
Flexibel:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 8,16*
€ 10,50*
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 8,662*
€ 11,112*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 9,05*
€ 11,59*
10
Frei Haus
ab € 9,131*
€ 11,691*
52 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 9,14*
€ 11,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,112*
€ 13,22328
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,612*
€ 12,62828
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,662*
€ 10,30778
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 8,662* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 111,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3NW75331HG
ab € 44,71*
Zubehör
Siemens
3NW75341HG
ab € 63,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.