Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteadapter Schienenmittenabstan 8US1651-5DK02


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geräteadapter Schienenmittenabstan 8US1651-5DK02
Geräteadapter Schienenmittenabstan 8US1651-5DK02
Artikel-Nr.:
     3517I-10353876
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8US16515DK02
EAN/GTIN:
     4001869526300
Suchbegriffe:
Sammelschienenadapter
sammelschienenadapter siemens
sammelschienenadapter

Geräteadapter Schienenmittenabstan 8US1651-5DK02

Adapter 32A mit 1 Hutschiene 45x 160mm Sammelschienensystem 8US für den Aufbau von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschalter und Leistungsschalter - sicher, platzsparend, übersichtlich. Der Einsatz der Siemens Sammelschienensysteme 8US bietet vielfältige Möglichkeiten zur Installation von schienenadaptierbaren Anschluss-, Schalt- und Installationsgeräten.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
32 A
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Breite des Adapters:
45 mm
Schienenabstand:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
4
€ 5,00*
ab € 22,0675*
€ 29,9675*
17 Tage
unbekannt
4
€ 6,99*
ab € 21,56*
€ 30,00*
23 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,45*
ab € 22,31*
€ 30,14*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 22,53*
€ 30,89*
4
Frei Haus
ab € 22,9625*
€ 31,0125*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 29,9675*
€ 35,66133
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,0775*
€ 33,41223
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,6475*
€ 31,71053
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,9075*
€ 30,82993
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,0675*
€ 26,26033
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 119,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8US16205AK02
ab € 30,71004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.