Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz zylindr. gG 8x31 10A KM FR8GG40V10I


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherungseinsatz zylindr. gG 8x31 10A KM FR8GG40V10I
Sicherungseinsatz zylindr. gG 8x31 10A KM FR8GG40V10I
Artikel-Nr.:
     3517I-10354108
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     A212060
EAN/GTIN:
     8430399007540
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Sicherungseinsatz zylindr. gG 8x31 10A KM FR8GG40V10I

Mersen aM und gG Sicherungseinsätze decken eine große Bandbreite an verschiedenen Größen und Stromstärken für 400, 500 und 690VAC ab. Sie werden für die Absicherung von elektrischen Verteilungsstromkreisen und industriellen Anlagen eingesetzt. Ein Großteil der Stromstärken ist in den Größen 8x31 und 10x38 optional mit Kennmelder, und in den Größen 14x51 und 22x58 optional mit Schlagbolzen zur Auslösung eines Hilfskontakts erhältlich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
8x32 mm
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung:
400 V
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Betriebsfrequenz:
50 Hz
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Auslösecharakteristik:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 9,37*
€ 13,56*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,28*
€ 13,58*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,19*
€ 14,60*
19 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 10,344*
€ 14,814*
€ 3,90*
ab € 10,63*
€ 15,33*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,56*
€ 16,1364
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,48*
€ 16,0412
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,73*
€ 15,1487
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,15*
€ 14,4585
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,71*
€ 13,9349
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,37*
€ 11,1503
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,937* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.