| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-10355758 Herst.-Nr.: 31925 EAN/GTIN: 4021267319250 |
| |
|
| | |
| UL-Sicherungshalter 60A/110-600V 31925 Halter für zylindrische Sicherungen Class J, für Schnappbefestigung auf DIN-Schiene, mit LED-Anzeige Weitere Informationen: | | Polzahl: | 3 | Baugröße: | sonstige | Bemessungsspannung: | 800 V | Bemessungsstrom: | 60 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 134,32* | € 165,64* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 134,84* | € 166,64* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 140,19* | € 173,53* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 140,15* | € 175,07* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 193,4822* | € 235,1322* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 67,42* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|