Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz 10x85 DC1500V 6A HP15M6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherungseinsatz 10x85 DC1500V 6A HP15M6
Sicherungseinsatz 10x85 DC1500V 6A HP15M6
Artikel-Nr.:
     3517I-10367736
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     HP15M6
EAN/GTIN:
     0782001469375
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Sicherungseinsatz 10x85 DC1500V 6A HP15M6

Mersens HP15M-Photovoltaik (PV) -Sicherungsserie wurde speziell für den Schutz von PV-Stringverdrahtungen für Industrie-Photovoltaik-Systeme mit 1500VDC im Industrie- und Versorgungsbereich entwickelt. Die robuste Konstruktion macht sie ideal für kontinuierliche Temperatur- und Stromzyklen und verlängert die Lebensdauer des Systems. Die HP15M mit 1500 VDC, ausgelegt für niedrige Mindestausschaltvermögen des 1,35-fachen Sicherungsnennstromwerts, ermöglicht eine sichere Stromkreisunterbrechung bei typischen niedrigen Fehlerstrombedingungen, die von PV-Generatoren erzeugt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
sonstige
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsspannung:
1500 V
Betriebsklasse:
sonstige
Auslösecharakteristik:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
2,42 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 40,53*
€ 53,62*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 39,44*
€ 53,73*
Frei Haus
ab € 41,86*
€ 55,24*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,62*
€ 63,8078
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,06*
€ 63,1414
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,39*
€ 59,9641
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,57*
€ 57,7983
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,63*
€ 56,6797
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,53*
€ 48,2307
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 8,106* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.