Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandshalter L 1000mm AHD501000D150190STTZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-10457998
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     105365
EAN/GTIN:
     4013364106055
Suchbegriffe:
Leitungshalter
leitungshalter dehn
leitungshalter

Abstandshalter L 1000mm AHD501000D150190STTZ

Abstandshalter bei OMNI-Antennen, für DEHNiso-Combi Stützrohre mit innen- und/oder außenverlegter HVI power Leitung am Antennenmast. Um eine Getrennte Fangeinrichtung zu realisieren und die Abstrahlcharakteristik möglichst gering zu beeinflussen. Ausführung St/tZn mit Vierkantrohr Abstand 1000 mm.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Leitungshalters:
Stahl, feuerverzinkt/Zinkdruckguss
Länge:
1000 mm
Isolierstrecke:
1000 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
50 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
11
€ 6,90*
ab € 250,70*
€ 250,70*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 227,95*
€ 271,42*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 234,45*
€ 278,16*
Frei Haus
ab € 236,84*
€ 280,66*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 242,75*
€ 287,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,16*
€ 331,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,56*
€ 325,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,13*
€ 316,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,95*
€ 308,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,45*
€ 279,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.