| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-10458573 Herst.-Nr.: 363810816 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Isolierstange 363810816 Diese Isolierstangen sind zur Verwendung in Hochspannungsanlagen, Aufnahmekopf mit Rollenverriegelung, mit separatem Schaltkopf auch als Schaltstange verwendbar, Geeignet für Innenanlagen und im Freien, jedoch nicht bei Niederschlägen, roter Ring als sichtbare Begrenzung der Eintauchtiefe, Begrenzungsscheibe als Übergreifschutz. Isolierstangen aus glasfaserverstärktem Polyesterrohr in gelber Farbe Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 110 kV | Einsatzgebiet: | Innenraum- und Freiluftanlagen | Durchmesser: | 33 mm | Aufnahmekopf für: | Spindel mit Querstift |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 175,33* | € 214,06* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 173,61* | € 214,63* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 180,86* | € 220,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|