Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel 27 000422


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockel 27 000422
Sockel 27 000422
Artikel-Nr.:
     3517I-10459987
Hersteller:
     Performance In Lighting
Herst.-Nr.:
     000422
EAN/GTIN:
     8018367004229

Sockel 27 000422

Sockel 27
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Transparent:
nein
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
277 mm
Breite:
236 mm
Höhe:
70 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 113,25*
€ 142,36*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 112,83*
€ 142,96*
Frei Haus
ab € 117,10*
€ 147,86*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,36*
€ 169,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,38*
€ 167,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,00*
€ 159,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,40*
€ 152,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,25*
€ 134,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.