Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leuchtenmodul sw 927 Casambi 1T8202CA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Leuchtenmodul sw 927 Casambi 1T8202CA
LED-Leuchtenmodul sw 927 Casambi 1T8202CA
Lichtdatei
Artikel-Nr.:
     3517I-10467301
Hersteller:
     Targetti
Herst.-Nr.:
     1T8202CA
EAN/GTIN:
     8050518158221

LED-Leuchtenmodul sw 927 Casambi 1T8202CA

1T8202CA - OZ Linearleuchtungsmodul - Magnetische lineare LED-Leuchtmodule mit Niederspannung LICHTQUELLE - LED Engine bestehend aus Streifenplatinen Ra90. Die Energieeffizienzklasse des Produkts: F
Nennleistung: 18W
Nenn-Lichtstrom: 2049lm
Farbwiedergabeindex: 90
Rf: 90,9
Rg: 100,1
Ähnliche Farbtemperatur: 2700K
SDCM: 3
Lebensdauer 30000h tq+25°C: L95/B10
Lebensdauer 50000h tq+25°C: L93/B10
Lebensdauer 80000h tq+25°C: L88/B10
Lebensdauer 100000h tq+25°C: L86/B10.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
schwarz
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
48 V
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtverteiler:
Reflektor
Lichtaustritt:
direkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 295,62*
€ 355,94*
Frei Haus
ab € 298,82*
€ 359,28*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,94*
€ 423,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,76*
€ 422,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,49*
€ 407,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,45*
€ 393,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,62*
€ 351,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.