Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MV-Klemme NIRO(V4A) f. Rd 10mm MVK 10 FRM10X45 V4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-10467889
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     391068
EAN/GTIN:
     4013364385320
Suchbegriffe:
Blitzschutz Kreuzverbinder
Edelstahlbordwandschraube
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück

MV-Klemme NIRO(V4A) f. Rd 10mm MVK 10 FRM10X45 V4A

MehrzweckVerbindungs-Klemme nach DIN EN 62561-1, zur universellen Verwendung als Kreuz-, T- und Parallelklemme von Rundleitern. Ausführung zweiteilig mit Flachrundschraube und Verdrehschutz.
Weitere Informationen:
Art des Verbinders:
T-/Kreuz-/Parallel-Verbinder
Rundleiterdurchmesser Leiter 1:
10 mm
Rundleiterdurchmesser Leiter 2:
10 mm
Werkstoff:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Befestigungsschrauben:
Flachrundschraube
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
900
1
€ 6,90*
ab € 6,80*
€ 6,80*
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 6,4466*
€ 8,0066*
50
Frei Haus
ab € 6,51*
€ 8,09*
8 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 6,67*
€ 8,29*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,71*
€ 9,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 8,0066*
€ 9,52785
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,4466*
€ 7,67145
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 400,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.