Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Steuerung MSI 430-03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-10560985
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50132989
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Profinet Gateway
Sicherheitssteuerungen
profinet gateway

Sicherheits-Steuerung MSI 430-03

Funktionen: 3 Industrial Ethernet Protokolle on-board: PROFINET, EtherNet IP, Modbus TCP, 24 sichere I/Os, 4 A Schaltstrom je Ausgang, 4 konfigurierbare sicher I/O (via Software), 40 zertifizierte Funktionsbausteine, Bis zu 300 Funktionsbausteinen in einem Projekt, Erweiterbar mit bis zu 12 I/O Modulen, Frei konfigurierbar mit MSI.designer (lizenzfrei), Konfiguration via mini USB oder Ethernet (TCP/IP), Modular erweiterbare Sicherheits-Steuerung, Programmspeicher im SD-Karten Format (512 MB), Übertragung von Diagnosedaten über externe Feldbusgateways
SIL: 3, IEC 61508
Performance Level (PL): bis inkl.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schneidklemmanschluss
Tragschienenmontage möglich:
ja
Wand-/Direktmontage möglich:
nein
Fronteinbau möglich:
ja
Rack-Montage möglich:
ja
Max. Anzahl der integrierten digitalen Ausgänge:
8
Anzahl der Kanäle:
4
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
15,6..30 V
Parametrierbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.080,71*
€ 1.180,40*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.135,24*
€ 1.210,92*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.130,79*
€ 1.210,92*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.175,74*
€ 1.256,77*
Frei Haus
ab € 1.185,51*
€ 1.269,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.256,77*
€ 1.495,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.249,43*
€ 1.486,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.217,28*
€ 1.448,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.195,68*
€ 1.422,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.175,74*
€ 1.399,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50117011
ab € 7,40*
Zubehör
Leuze electronic
50132996
ab € 56,97*
Zubehör
Leuze electronic
50133002
ab € 47,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.