Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenverbinder sw eloxiert mit Träger Rail 60 86160-02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Innenverbinder sw eloxiert mit Träger Rail 60 86160-02
Innenverbinder sw eloxiert mit Träger Rail 60 86160-02
Artikel-Nr.:
     3517I-10567644
Hersteller:
     SL Rack
Herst.-Nr.:
     86160-02
EAN/GTIN:
     k.A.

Innenverbinder sw eloxiert mit Träger Rail 60 86160-02

Zum Verbinden von Modultragprofilen ohne möglicherweise störendem Außenaufbau, Innenverbinder mit Träger RAIL 60
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verbinder
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
schwarz eloxiert
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 5,0878*
€ 6,3078*
40
€ 5,95*
ab € 5,02*
€ 6,50*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,44*
€ 9,42*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,3078*
€ 7,50628
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,0878*
€ 6,05448
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 315,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.