| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-10568707 Herst.-Nr.: 70-0110 EAN/GTIN: 9120095460167 |
| |
|
| | |
| Klappstromwandler 100 A 70-0110 Klappstromwandler 100 A passend zum my-PV Power Meter. Ersetzt die standardmäßig mitgelieferten Stromwandler (60 A). Max. Leitungsdurchmesser: 36 mm Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Klappstromwandler | Geeignet für: | Photovoltaik | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 108,75* | € 138,05* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 109,29* | € 138,68* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 117,42* | € 147,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|