Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder sw 3,6x142 U61X 2233-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-10651759
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     2233-0
EAN/GTIN:
     8428884000350
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder

Kabelbinder sw 3,6x142 U61X 2233-0

Für die Bündelung von Kabeln und Rohren in Innen- und Außeninstallationen. Witterungsstabil gemäß EN 62275:2009. Hohe Zugfestigkeit. Anwendungstemperatur: +105°C bis -40°C. Maximaler Durchmesser: 32mm. Minimaler Kabelbündeldurchmesser: 1,6mm. Schleifenzugfestigkeit gemäß EN 62275: 13,6 kg. MS-Bezeichnung gemäß EN 3367: MS3367-5.
Eigener Rohstoff U61X.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
3,6 mm
Bandlänge:
142 mm
Banddicke:
1,2 mm
Bündeldurchmesser:
1,6..32 mm
Min. Haltekraft:
130 N
Betriebstemperatur:
-40..105 °C
Montagetemperatur:
-30..105 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
1000
€ 6,50*
€ 0,0364*
12 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,90*
€ 0,0374*
22 Tage
nicht lagernd
1000
€ 5,90*
€ 0,0418*
Lager 3517
100
€ 5,00*
€ 0,0429*
100
€ 3,90*
€ 0,0477*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0429*
€ 0,05105
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Unex
2235-0
ab € 0,05455*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.