Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder WT-HF 4,5X430


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder WT-HF 4,5X430
Kabelbinder WT-HF 4,5X430
Artikel-Nr.:
     3517I-10655935
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240770
EAN/GTIN:
     4046356704885
Suchbegriffe:
Kabelbinder
phoenix contact kabelbinder kunstst...
kabelbinder
kabelbinder braun

Kabelbinder WT-HF 4,5X430

Kabelbinder, transparent
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,8 mm
Bandlänge:
430 mm
Banddicke:
1,55 mm
Min. Haltekraft:
220 N
Betriebstemperatur:
-10..60 °C
Montagetemperatur:
-10..60 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,0896*
€ 0,1299*
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0905*
€ 0,1328*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0936*
€ 0,1354*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,09453*
€ 0,13703*
6 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1003*
€ 0,1447*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1354*
€ 0,16113
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1238*
€ 0,14732
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1215*
€ 0,14459
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0936*
€ 0,11138
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212475
ab € 32,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1212609
ab € 63,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.