Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PILZTASTE BEL.GE 800FP-LMM 45 800FP-LMM45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PILZTASTE BEL.GE 800FP-LMM 45 800FP-LMM45
PILZTASTE BEL.GE 800FP-LMM 45 800FP-LMM45
Artikel-Nr.:
     3517I-10658662
Hersteller:
     Rockwell Automation
Herst.-Nr.:
     800FP-LMM45
EAN/GTIN:
     10662468097472
Suchbegriffe:
Pilztaster
pilztaster gelb
pilztaster
pilztaster ip65

PILZTASTE BEL.GE 800FP-LMM 45 800FP-LMM45

Weitere Informationen:
Farbe des Knopfes:
gelb
Bauform der Linse:
rund
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Lochdurchmesser:
22,5 mm
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Tastend:
nein
Mit Frontring:
nein
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 9,07*
€ 13,15*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,91*
€ 13,17*
€ 3,90*
ab € 10,29*
€ 14,79*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.