Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Designsäule Flex 2.0m 4xCat.6 5xSTD DEF2000D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Designsäule Flex 2.0m 4xCat.6 5xSTD DEF2000D
Designsäule Flex 2.0m 4xCat.6 5xSTD DEF2000D
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-10751171
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     DEF2000D
EAN/GTIN:
     4012740212656

Designsäule Flex 2.0m 4xCat.6 5xSTD DEF2000D

Design-Säule mit Schlauch vorbestückt Aluminium zu DEF L=2,0m schwarz eloxiert. Elektro-Installationskanal-System Deckenanschlusssäule exklusiv aus Aluminium mit Gewebeschlauch zur Deckenanbindung mit vorkonfektionierten Geräteeinbaumodul. Bestehend aus elliptischem Grundprofil Länge 2 m, zwei Oberteile 75 mm, 1- oder 2-zweiseitig bestückbar, Deckenkaschierung, flexibler Schlauch als Deckenanbindung und Erdungszubehör zur elektrischen Verbindung Grundprofil/Oberteil.
Weitere Informationen:
Säulenform:
oval
Ausführung:
einseitig
Vorverdrahtet:
ja
Verstellbar:
nein
Höhenausgleich:
0 mm
Säulenhöhe:
2000 mm
Säulentiefe:
64 mm
Säulenbreite:
140 mm
Durchmesser:
140 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 923,48*
€ 1.037,07*
Frei Haus
ab € 929,00*
€ 1.047,31*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.037,07*
€ 1.234,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.031,01*
€ 1.226,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 991,74*
€ 1.180,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 961,88*
€ 1.144,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 923,48*
€ 1.098,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.