Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüstungskanal-UT BRS 1001701 rws


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Brüstungskanal-UT BRS 1001701 rws
Brüstungskanal-UT BRS 1001701 rws
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-10751298
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BRS10017019010
EAN/GTIN:
     4012740220569
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
tehalit brüstungskanal stahlblech
brüstungskanal tehalit

Brüstungskanal-UT BRS 1001701 rws

Brüstungskanal-Unterteil frontrast BRS 100x170mm OT 80mm aus Stahlblech reinweiß. Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Stahlblech nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage und zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik auf Konsolen.
Weitere Informationen:
Breite:
170 mm
Tiefe:
100 mm
Länge:
2000 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteile mitgeliefert:
nein
Oberteilbreite 1:
80 mm
Oberteilbreite 2:
0 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Symmetrisch:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal stahlblech
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 112,99*
€ 142,54*
Frei Haus
ab € 118,67*
€ 148,48*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 142,54*
€ 169,6226
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 141,24*
€ 168,0756
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 135,97*
€ 161,8043
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 133,87*
€ 159,3053
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 112,99*
€ 134,4581
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 56,495* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
BRS08029010
ab € 18,42*
Zubehör
Tehalit
BRS10017039010
ab € 154,58*
Zubehör
Tehalit
BRS10017079010
ab € 14,75*
Zubehör
Hager
BRS1001709
ab € 8,42*
Zubehör
Tehalit
BRS10017089010
ab € 132,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.