Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal komplett LUK 100.100 W


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungsführungskanal komplett LUK 100.100 W
Leitungsführungskanal komplett LUK 100.100 W
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-10751531
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     LUK 100.100 W
EAN/GTIN:
     4013339508969
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Leitungsführungskanal komplett LUK 100.100 W

Leitungsschutzkanal, ungelocht, mit aufrastbarem Deckel, Sichtflächen in RAL Farbton gemäß Herstellerkatalog elektrostatisch pulverbeschichtet, der Potentialausgleich der Deckel erfolgt automatisch beim Aufrasten, Zubehör für den Potentialausgleich, zwei Stoßstellenverbinder LST... je Stoßstelle, muss gesondert bestellt werden. VDE zertifiziert! Abmessungen (ca.
Weitere Informationen:
Höhe:
100 mm
Breite:
100 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
9582 mm²
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: installationskanal
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
2
Frei Haus
ab € 70,65*
€ 90,01*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 70,90*
€ 91,11*
2
Frei Haus
ab € 73,54*
€ 92,75*
8
€ 5,95*
ab € 80,08*
€ 96,05*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 90,01*
€ 107,1119
pro Meter
ab 5 Meter
€ 85,67*
€ 101,9473
pro Meter
ab 10 Meter
€ 84,34*
€ 100,3646
pro Meter
ab 500 Meter
€ 70,65*
€ 84,0735
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 180,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.