Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussstück SL 2005581D1 alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-10752701
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     SL2005581D1
EAN/GTIN:
     4012740222211
Suchbegriffe:
Kabelkanal Anschlusseck
Übergangsmuffe
Übergangsstück
übergangsstück pe pvc

Anschlussstück SL 2005581D1 alu

Abzweig auf EK 40x40mm hfr zu Sockelleistenkanal SL 20x55mm Dekor Aluminium. Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Anschlussstück als Übergang vom Sockelleistenkanal zum Eckkanal zum Aufrasten auf das Unterteil.
Weitere Informationen:
Höhe Sockelleistenkanal:
55 mm
Tiefe Sockelleistenkanal:
20 mm
Höhe Kanalanschluss:
55 mm
Breite Kanalanschluss:
20 mm
Kanalanschluss:
Eckkanal
Abgang Kanalanschluss:
zentrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe Oberteil:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: übergangsstück
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,56*
€ 12,24*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,57*
€ 12,25*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,70*
€ 12,44*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 8,86*
€ 12,66*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 9,21*
€ 13,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.