| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-10752800 Herst.-Nr.: SL200807D4 EAN/GTIN: 4012740895378 |
| |
|
| | |
| Kaschierung SL 200807D4 Kirsche Schnittkaschierung halogenfrei zu Sockelleistenkanal SL 20x80mm Dekor Kirsche. Schnittkaschierung zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal, zum Aufrasten auf das Unterteil. Weitere Informationen: | | Höhe: | 80 mm | Tiefe: | 20 mm | Dichtlippe Oberteil: | ohne | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | PC/ABS | Halogenfrei: | ja | Farbe: | braun | Dekor: | Kirschbaum | Schutzart (IP): | IP40 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,22* | € 4,91* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,28* | € 4,98* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 3,34* | € 5,07* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 3,47* | € 5,27* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,72* | € 5,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|