Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinbaukanal o. OT 90x210x2000mm GA-D90210RW


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Geräteeinbaukanal o. OT 90x210x2000mm GA-D90210RW
Geräteeinbaukanal o. OT 90x210x2000mm GA-D90210RW
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-10753980
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6279600
EAN/GTIN:
     4012195769491
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
brüstungskanal weiß obo
brüstungskanal obo

Geräteeinbaukanal o. OT 90x210x2000mm GA-D90210RW

Geräteeinbaukanal ohne Bodenlochung zur direkten Wandmontage oder an Konsolen geeignet. Überlängen bis 6000 mm von Kanalunterteilen und -oberteilen sowie andere RAL-Farben können auf Anfrage realisiert werden. Die Sichtflächen der Geräteeinbaukanäle sind foliert.
Weitere Informationen:
Breite:
210 mm
Tiefe:
90 mm
Länge:
2000 mm
Anzahl der Oberteile:
2
Oberteile mitgeliefert:
nein
Oberteilbreite 1:
76,5 mm
Oberteilbreite 2:
76,5 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Symmetrisch:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
6
Frei Haus
ab € 97,10667*
€ 116,76667*
6
Frei Haus
ab € 98,59667*
€ 117,77667*
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 97,42*
€ 117,80*
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 105,28*
€ 127,74*
2
€ 5,95*
ab € 116,05*
€ 140,02*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 116,76667*
€ 138,95234
pro Meter
ab 10 Meter
€ 115,45667*
€ 137,39344
pro Meter
ab 20 Meter
€ 109,83667*
€ 130,70564
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 97,10667*
€ 115,55694
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 97,10667* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 700,60002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.