Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spreizniet TY8P2MONT-PA66-NA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-10754060
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     241-11929
EAN/GTIN:
     4031026129860
Suchbegriffe:
Kunststoffspreizniete
Spreizniete
hellermann spreizniete
spreizniete

Spreizniet TY8P2MONT-PA66-NA

TY3P1 und TY8P1 (einteilig), mit integriertem Stift zum Eindrücken. TY8P2 (zweiteilig), mit Pilzkopfdesign zur besseren Montage. Spreiznieten können überall dort eingesetzt werden, wo eine schnelle Montage und ein geringes Gewicht Vorteile bieten, z. B. in der Serienfertigung und beim Schaltschrankbau.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schlagniet
Demontage möglich:
nein
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 160,29*
€ 194,98*
Frei Haus
ab € 167,93*
€ 202,64*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 194,98*
€ 232,0262
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 193,25*
€ 229,9675
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 188,49*
€ 224,3031
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 179,62*
€ 213,7478
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 160,29*
€ 190,7451
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,16029* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
181-41542
ab € 60,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.