Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück 12,5mm,Stahlbl. BKIS121308E verz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-10758642
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BKIS121308EVERZ
EAN/GTIN:
     4012740205719
Suchbegriffe:
Kabelkanal T- und Kreuzstück
T-Stück
t-stück stahl
t-stück

T-Stück 12,5mm,Stahlbl. BKIS121308E verz

T-Stück aus Stahlblech zu BKIS 12,5x130mm Oberteil 80mm verzinkt. T-Stück aus Grundprofil als Formteil zu wandintegriertem Brüstungskanal. Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Breite:
130 mm
Länge:
250 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Mit Schutzfolie:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 33,48*
€ 45,12*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,60*
€ 45,23*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,39*
€ 45,94*
€ 3,90*
ab € 34,54*
€ 46,34*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 36,67*
€ 48,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 33,48* pro Satz)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.