Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GK-Außeneck 90Gr. 170x100mm GKAV 170-78T100 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-10760162
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     GKAV 170-78T100 W
EAN/GTIN:
     4013339097425
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke

GK-Außeneck 90Gr. 170x100mm GKAV 170-78T100 W

Gerätekanal-Außeneck, verstellbar, schwenkbare Schenkel ermöglichen einen Ausgleich von Winkeltoleranzen im Bereich von 85°-95°, aus bandverzinktem Stahl nach DIN EN 10346, Sichtflächen in RAL Farbton gemäß Herstellerkatalog elektrostatisch pulverbeschichtet, zum Aufsetzen auf den Gerätekanal, Potentialausgleichsleitung GSLH... und zwangsläufig kontaktierende Stoßstellenverbinder GSTA.
Weitere Informationen:
Breite:
170 mm
Tiefe:
100 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteilbreite 1:
78 mm
Symmetrisch:
ja
Ausführung:
Unterteil
Winkel:
85..95 °
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 185,91*
€ 225,93*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 185,55*
€ 226,55*
Frei Haus
ab € 192,03*
€ 232,92*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 196,89*
€ 238,51*
€ 5,95*
ab € 209,94*
€ 254,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,93*
€ 268,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,50*
€ 268,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,00*
€ 261,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,44*
€ 248,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,91*
€ 221,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.