Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck zu LF/LFF 20x33mm LFF2003538014


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-10762141
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     LFF2003538014
EAN/GTIN:
     4012740022187
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke

Außeneck zu LF/LFF 20x33mm LFF2003538014

Außeneck schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFF 20x33mm braun. Außeneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal.
Weitere Informationen:
Höhe:
20 mm
Breite:
33 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
€ 5,00*
ab € 3,476*
€ 4,896*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,38*
€ 5,18*
5
€ 3,90*
ab € 3,934*
€ 5,524*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,66*
€ 5,61*
15 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 3,71*
€ 5,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,896*
€ 5,82624
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,666*
€ 5,55254
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,486*
€ 5,33834
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,266*
€ 5,07654
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,476*
€ 4,13644
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 24,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.