Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzkanal 100x160mm L=1m vkws FWK3E9916009016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-10762818
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     FWK3E9916009016
EAN/GTIN:
     4012740019552
Suchbegriffe:
Brandschutzkanal
brandschutzkanal e30
brandschutzkanal
tehalit brandschutzkanal

Brandschutzkanal 100x160mm L=1m vkws FWK3E9916009016

Brandschutzkanal Funktionserhalt E30 FWK 3E 100x160mm L=1m verkehrsweiß. Feuerwiderstandsfähiger Leitungsführungskanal FWK3E - E30 nach DIN 4102-12 zum Funktionserhalt für Wand- und Deckenmontage. Kanalunterteil mit abnehmbarem und mehrmals verschraubbarem Kanaloberteil. Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-BWU03-I 17.9.10.
Weitere Informationen:
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt:
30
Außenhöhe:
142 mm
Außenbreite:
200 mm
Innenhöhe:
102 mm
Innenbreite:
159 mm
Länge:
1000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
16218 mm²
Werkstoff des Isoliermaterials:
sonstige
Ummantelung:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 189,80*
€ 226,64*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 191,96*
€ 227,22*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 194,17*
€ 231,70*
Frei Haus
ab € 197,34*
€ 233,43*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 202,07*
€ 239,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,64*
€ 269,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,75*
€ 268,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,57*
€ 257,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,60*
€ 244,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,80*
€ 225,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tehalit
R30519016
ab € 277,97*
Zubehör
Hager
L5734VERZ
ab € 7,27*
Zubehör
Hager
L6869
ab € 12,29*
Zubehör
Tehalit
R30509016
ab € 125,59*
Zubehör
Tehalit
L68689016
ab € 79,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.