Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal PVC LFE 20x35 verk.ws LFE2003509016


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-10762962
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     LFE2003509016
EAN/GTIN:
     4012740028493
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Leitungsführungskanal PVC LFE 20x35 verk.ws LFE2003509016

Leitungsführungskanal PVC witterungsbeständig/UV-stabil LFE 20x35 verkehrsweiß. Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus UV-stabilisiertem Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung im Außenbereich. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage, vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern und Trennwandeinbaumöglichkeit.
Weitere Informationen:
Höhe:
20 mm
Breite:
33 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
440 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelkanal tehalit, installationskanal
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
66
2
€ 5,90*
ab € 4,57*
€ 6,96*
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 4,59*
€ 6,99*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 4,65*
€ 7,07*
Lager 3517
2
€ 5,00*
ab € 6,08*
€ 8,88*
2
€ 3,90*
ab € 6,925*
€ 9,965*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 8,88*
€ 10,5672
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,36*
€ 9,9484
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,96*
€ 9,4724
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,79*
€ 9,2701
pro Meter
ab 50 Meter
€ 7,39*
€ 8,7941
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 6,08*
€ 7,2352
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 17,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tehalit
LFE2003569016
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.