Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzkanal FWK-Plus100x150 weiß FWKP10015009016


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-10763249
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     FWKP10015009016
EAN/GTIN:
     4012740987547
Suchbegriffe:
Brandschutzkanal
brandschutzkanal i90
brandschutzkanal
brandschutzkanal e90

Brandschutzkanal FWK-Plus100x150 weiß FWKP10015009016

Brandschutzkanal FWK-Plus 100x150 mm weiß pulverbeschichtet. Feuerwiderstandsfähiger Leitungsführungskanal FWK-Plus klassifiziert EI 120 nach EN 13501-2 zum Schutz des Flucht- und Rettungsweges, Brandlastdämmung. Kanalunterteil mit aufrastbarem Kanaloberteil. Mit Leistungserklärung, Verwendbarkeitsnachweis und CE-Kennzeichnung nach EAD und europäischer Zulassung ETA.
Weitere Informationen:
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
90
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt:
90
Außenhöhe:
100 mm
Außenbreite:
150 mm
Innenhöhe:
95 mm
Innenbreite:
145 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
13775 mm²
Anzahl der beflammbaren Seiten:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 332,77*
€ 391,50*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 331,56*
€ 392,08*
Frei Haus
ab € 336,97*
€ 395,38*
17 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 542,56*
€ 631,39*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 391,50*
€ 465,885
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 388,93*
€ 462,8267
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 367,88*
€ 437,7772
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 350,17*
€ 416,7023
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 332,77*
€ 395,9963
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 166,385* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tehalit
FWKP10015039016
ab € 144,90*
Zubehör
Tehalit
FWKPZ004
ab € 20,64*
Zubehör
Tehalit
FWKP10015079016
ab € 67,44*
Zubehör
Tehalit
FWKPZ002
ab € 3,55*
Zubehör
Tehalit
FWKP10015089016
ab € 127,31*
Zubehör
Tehalit
FWKPZ001
ab € 31,82*
Zubehör
Tehalit
FWKP100150W9016
ab € 143,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.