| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-10763834 Herst.-Nr.: GWB 133T70 VW EAN/GTIN: 4013339206469 |
| |
|
| | |
| GK-Wandabschlussblende 174x70mm GWB 133T70 VW Wandabschlussblende, für einzügig symmetrische Gerätekanäle, Sichtflächen in RAL Farbton gemäß Herstellerkatalog elektrostatisch pulverbeschichtet, der Potentialausgleich erfolgt über die Potentialausgleichsleitung GSLH... und den Stoßstellenverbinder GSVA... oder der Potentialausgleichsklemme GPK 63, wenn diese elektrisch mit dem Kanalunterteil verbunden werden, bitte gesondert bestellen. Weitere Informationen: | | Breite: | 90,5 mm | Tiefe: | 70 mm | Höhe: | 174 mm | Ausführung: | symmetrisch | Montageart des Kanals: | Wand | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | ja | Oberflächenschutz: | bandverzinkt und beschichtet | Farbe: | weiß | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 21,93* | € 29,62* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,01* | € 29,73* | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 23,10* | € 31,23* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,40* | € 32,82* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 24,96* | € 33,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|