Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinbaudose 2-fach 32mm D=16mm 5961005


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517I-10764816
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     5961005
EAN/GTIN:
     7315880046943
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Geräteeinbaudose 2-fach 32mm D=16mm 5961005

Geräteeinbaudose 2fach 32mm 10 Einf D16mm für CYB-PU/-PL British St Typ:CYB-D30. Einbaudose zum Fronteinbau und zum Aufrasten mit zehn Einlässen Durchmesser16 mm, angepasst für aufrastbare Zugentlastungen und Rohrbuchse. Es befinden sich jeweils zwei Einlässe auf jeder Schmalseite, zwei auf jeder. Längsseite und zwei auf der Unterseite. Zwei M3,5-Schraubbolzen für mit Schrauben zu befestigendes Standardzubehör mit einem Mittenabstand von 120,6 mm.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
2
Montageart der Dose:
Front
Ausführung:
offen
Geräteart:
sonstige
Befestigungsspur:
sonstige
Montageart Installationsgerät:
rasten
Zugentlastungsmöglichkeit:
ja
Mit Anschlussraum:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,31*
€ 5,75*
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 4,76*
€ 6,35*
1
€ 4,00*
ab € 4,23*
€ 6,46*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 4,30*
€ 6,47*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,54*
€ 6,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.