Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittkaschierung 68x100mm Stahlblech BR651707 verz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-10768679
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BR651707VERZ
EAN/GTIN:
     4012740007696
Suchbegriffe:
Kabelkanal Stoßstellenabdeckung
Kabelkanaldeckel
kabelkanaldeckel tehalit
kabelkanal stoßstellenabdeckung

Schnittkaschierung 68x100mm Stahlblech BR651707 verz

Schnittkaschierung zu BR/H/N/A/S 68x100mm OT 80mm aus Stahlblech verzinkt. Schnittkaschierung zu Brüstungskanal, Unter- und Oberteil übergreifend.
Weitere Informationen:
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite:
170 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:
68 mm
Oberteilbreite:
80 mm
Ausführung:
Kanalschnittkaschierung
Form:
symmetrisch
Befestigungsart:
selbstklebend
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 6,41*
€ 9,20*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,42*
€ 9,21*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,49*
€ 9,31*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,59*
€ 9,45*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 6,98*
€ 10,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.