Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittkaschierung 68x100mm Stahlblech BR652107D verz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-10768697
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BR652107DVERZ
EAN/GTIN:
     4012740007702
Suchbegriffe:
Kabelkanal Stoßstellenabdeckung
Kabelkanaldeckel
kabelkanaldeckel tehalit
kabelkanal stoßstellenabdeckung

Schnittkaschierung 68x100mm Stahlblech BR652107D verz

Schnittkaschierung zu BR/H/N/A/S 68x100mm OT 80mm aus Stahlblech verzinkt. Schnittkaschierung zu Brüstungskanal, Unter- und Oberteil übergreifend.
Weitere Informationen:
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite:
210 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:
68 mm
Oberteilbreite:
80 mm
Ausführung:
Kanalschnittkaschierung
Form:
symmetrisch
Befestigungsart:
selbstklebend
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 8,37*
€ 11,97*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,38*
€ 11,99*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,59*
€ 12,29*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 9,12*
€ 12,99*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 9,27*
€ 13,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.