Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück rws 40x40 U24X 73420-2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-10768821
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     73420-2
EAN/GTIN:
     8428884014340
Suchbegriffe:
Kabelkanal T- und Kreuzstück
PVC-Fittings
PVC-U Fittings
PVC-T-Stück

T-Stück rws 40x40 U24X 73420-2

Für die Abzweigung in Kanälen mit demselben Höhenmaß.
Farbe: reinweiß. Isolierendes Material, halogenfrei. Einfache Montage. Schutzart gegen äußere mechanische Beanspruchung IK07.
Weitere Informationen:
Kanalhöhe:
40 mm
Kanalbreite:
40 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Selbstverlöschend:
ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 34,15008*
€ 46,06008*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 34,38*
€ 46,17*
€ 3,90*
ab € 35,44008*
€ 47,37012*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,06008*
€ 54,8115
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,48*
€ 54,1212
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,44*
€ 51,6936
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,83008*
€ 49,7778
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,16*
€ 48,9804
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,15008*
€ 40,6386
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 2,84584* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.