Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungsleitung 3x2,5qmm VL-3Q2.5 H1 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verlängerungsleitung 3x2,5qmm VL-3Q2.5 H1 W
Verlängerungsleitung 3x2,5qmm VL-3Q2.5 H1 W
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-10855357
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6108475
EAN/GTIN:
     4012195124733
Suchbegriffe:
Kunststoff-Verlängerungsleitung
kunststoff-verlängerungsleitung wei...

Verlängerungsleitung 3x2,5qmm VL-3Q2.5 H1 W

Halogenfreie Verbindungsleitungen 3 x 2,5 mm² in der Ausführung Buchse - Stecker mit GST18i-Stecksystem.
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP40
Art der konfektionierten Leitung:
Verbindungskabel
Ausführung Seite 1:
Buchse
Ausführung Seite 2:
Stecker
Gesamtlänge:
1000 mm
Mechanische Codierung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,34*
€ 22,38*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 16,78*
€ 22,89*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 17,39*
€ 23,63*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 17,08*
€ 23,89*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,15*
€ 24,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.